Sæt med skruebits til Torx® 1/2 tomme firkant 6 dele, lang

Art.-nr.: 639509
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Antal dele 6
    Drivfirkant 1/2 tommer
    Længde 322 mm
    Bredde 135 mm
    Højde 57 mm
    Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 639509
    EAN/GTIN 4018754269419
    Producentnummer 91311413

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tilbehør/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123;
    toppe
    iht. DIN 3124.
    Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

    Anvendelse:

    Til indvendige Torx®-skruer med gevind M6 − M14.

    Materiale:

    Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha. nikkelforkromning.

    Leveringsomfang:

    Skruetrækkerbits: 6 stk. i str. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    Opbevaring i: ABS-kunststofboks

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven