{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal dele | 9 | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Længde | 185 mm | |
Bredde | 153 mm | |
Højde | 52 mm | |
Drivprofil | Unbrakonøgle; Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 639506 | |
EAN/GTIN | 4000896051540 | |
Producentnummer | 992/9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sæt med skruebits, TiN-belagt, til Torx®, 1/2 tomme firkant 9 dele
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.292,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
533 styk på lager
1.005,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.050 styk på lager
901,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.252 styk på lager
632,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager
699,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Unbrakonøgle; Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Sekskant-skruetrækker | Sekskant-skruetrækker | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Antal dele | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bredde | 153 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Højde | 52 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Længde | 185 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |