Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Sæt med skruebits til Torx® 1/2 tomme firkant 10 dele 10

Art.-nr.: 639502 10

Vælg variant og styktal

Antal bits Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10
Drivfirkant 1/2 tommer
Længde 234 mm
Bredde 104 mm
Højde 41 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 639502 10
Producentnummer 639502 10

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123;
toppe
iht. DIN 3124.
Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til indvendige Torx®-skruer med gevind M4 − M14.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Skruebits
til Torx®: 10 stk. nr. 643620
str. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Opbevaring i: Stålpladekasse

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven