Sæt med 6-kantede skruebits, 1/2 tomme firkant 7 dele, lang

Art.-nr.: 639409
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 5-14

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 7
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 5-14 mm
Længde 322 mm
Bredde 135 mm
Højde 57 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 639409
EAN/GTIN 4018754269426
Producentnummer 91311414

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123;
toppe
iht. DIN 3124.
Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med indvendig sekskant med gevind M6 − M18.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha. nikkelforkromning.

Leveringsomfang:

Skruetrækkerbits: 7 stk. str. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
Opbevaring i: ABS-kunststofboks