Topnøglesortiment 1/2″-firkant 39 dele

Art.-nr.: 639261
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 8-30
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 5-14

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 39
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 8-30 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 5-14 mm
Længde 481 mm
Bredde 288 mm
Højde 82 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle; Topnøgle til Torx®-skruer; Unbrakonøgle; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 639261
EAN/GTIN 4018754261192
Producentnummer 98811909
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 − M20, udvendige Torx®-skruer med gevind M6 − M20. Skruer med indvendig sekskant med gevind M6 − M18, indvendige Torx®-skruer med gevind M4 − M14.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 12 stk. nr. 642200 str. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Toppe til Torx®: 7 stk. nr. 642700 str. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Skruetrækkerbits, sekskant: 6 stk. nr. 643200 str. 5; 6; 8; 10; 12; 14
Skruebits til Torx®: 9 stk. nr. 643650 str. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300
Forlængere: 2 stk. nr. 641000 i str. 130; 255
Kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2
Skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven