Momentnøgle

Art.-nr.: 6392-200
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6392-200
EAN/GTIN 4000896027118
Producentnummer 6392-200
L-nummer L60140 1258

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøjagtighed ± 2% (6391-10: 6%) af den indstillede værdi (i aktiveringsretning)
    kan bruges til højre og venstre gevind ved at dreje indsætningsværktøjet
  • Plug-in tilslutning, til fastholdelse af plug-in værktøjer
  • Fast værdi
  • Særligt velegnet til brug i industriel serieproduktion
  • Indstil den ønskede drejningsmomentværdi med en kombinationsnøgle 6399 i forbindelse med HAZET-testeren 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E eller en anden egnet enhed
  • Alle taster i denne serie (HAZET 6391-6392) er uden justeringsskala og signalknap
  • Med kalibreringscertifikat og serienummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Indsætningsfirkant 14 x 18 mm
  • Mål / længde: 401 mm
  • Nettovægt (kg): 0,69 kg
  • Nm min.-max: 50 - 200 Nm
  • Tolerance: 2%
  • Effektiv længde af momentnøglen min.-max. L1 mm: 397,00 - 397,00 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 12,8-51,4 kg
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 38,5 mm
  • Hovedets tykkelse A: 23 mm
  • Hovedbredde b: 30 mm
  • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven