Momentnøgle

Art.-nr.: 6391-50
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6391-50
EAN/GTIN 4000896027064
Producentnummer 6391-50
L-nummer L60140 534

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøjagtighed ± 2% (6391-10: 6%) af den indstillede værdi (i aktiveringsretning)
    kan bruges til højre og venstre gevind ved at dreje indsætningsværktøjet
  • Plug-in tilslutning, til fastholdelse af plug-in værktøjer
  • Fast værdi
  • Særligt velegnet til brug i industriel serieproduktion
  • Indstil den ønskede drejningsmomentværdi med en kombinationsnøgle 6399 i forbindelse med HAZET-testeren 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E eller en anden egnet enhed
  • Alle taster i denne serie (HAZET 6391-6392) er uden justeringsskala og signalknap
  • Med kalibreringscertifikat og serienummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Indsætningsfirkant 9 x 12 mm
  • Mål / længde: 241 mm
  • Nettovægt (kg): 0,28 kg
  • Nm min.-max: 5 - 50 Nm
  • Tolerance: 2%
  • Effektiv længde af momentnøglen min.-max. L1 mm: 231,00 - 231,00 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 2,2-22,1 kg
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 30 mm
  • Hovedets tykkelse A: 17 mm
  • Hovedbredde b: 22 mm
  • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven