Momentnøgle

Art.-nr.: 6391-10
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6391-10
    EAN/GTIN 4000896208951
    Producentnummer 6391-10
    L-nummer L60140 4155

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Særligt velegnet til industrielle anvendelser og anvendelse i serieproduktion
    • Særlig handy pga. kort udførelse.
    • Universelt anvendelig ved montering til indsætningsværktøj
    • Nøjagtighed ± 2% (6391-10: 6%) af den indstillede værdi (i aktiveringsretning)
      kan bruges til højre og venstre gevind ved at dreje indsætningsværktøjet
    • Plug-in tilslutning, til fastholdelse af plug-in værktøjer
    • Fast værdi
    • Særligt velegnet til brug i industriel serieproduktion
    • Indstil den ønskede drejningsmomentværdi med en kombinationsnøgle 6399 i forbindelse med HAZET-testeren 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E eller en anden egnet enhed.
      Alle taster i denne serie (HAZET 6391-6392) er uden justeringsskala og signalknap
    • Med kalibreringscertifikat og serienummer
    • DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fremstillet i Tyskland
    • Output: Indsætningsfirkant 9 x 12 mm
    • Mål / længde: 124 mm
    • Nm min.-max: 1 - 10 Nm
    • Tolerance: 6%
    • Effektiv længde af momentnøglen min.-max. L1 mm: 121,00 - 121,00 Nm
    • Driftskraft min.-maks. kg: 0,8-8,4 kg
    • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 19,5 mm
    • Hovedets tykkelse A: 17 mm
    • Hovedbredde b: 22 mm
    • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven