Beskrivelse:
Udformning i henhold til ISO 6787
Mundposition 15°
Svensk model, rulle med venstre gevind
Med indstillingsskala
Kromvanadiumstål
Forkromede, polerede hoveder
Forkromede, brunerede stifter
Med ophængningshul
Egenskab:
- Udformning: svensk model, hjul med venstre gear
- Samlet bredde [mm]: 81 mm
- Samlet højde [mm]: 18 mm
- Samlet længde [tommer]: 12
- Samlet længde [mm]: 302 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Mundposition: 15 °
- Overflade: forkromet, poleret hoved, brunerede spidser
- Skalainddeling: 0-36
- Klemmeområde [tommer]: 1.7/16
- Spændebredde [mm]: 36 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Ophængningshul: ja
- Justeringsskala: ja
- Ratchet-funktion: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen