Justerbar skruenøgle 12″

Art.-nr.: 6380800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6380800
EAN/GTIN 4010886638088
Producentnummer 6380800
L-nummer L60160 1305

Betegnelse

Beskrivelse:

Version i henhold til ISO 6787
Mundposition 15°
Svensk model, rulle med venstre gevind
Med indstillingsskala
Kromvanadiumstål
Fosfateret, hoveder slebet
Med ophængshul

Egenskab:

  • Udformning: svensk model, hjul med venstre gear
  • Samlet bredde [mm]: 80 mm
  • Samlet højde [mm]: 19 mm
  • Samlet længde [tommer]: 12
  • Samlet længde [mm]: 302 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Mundposition: 15 °
  • Overflade: fosfateret, hovederne er slebet
  • Skalainddeling: 0-36
  • Klemmeområde [tommer]: 1.7/16
  • Spændebredde [mm]: 36 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Ophængningshul: ja
  • Justeringsskala: ja
  • Ratchet-funktion: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven