Topnøglesortiment 1/2″-firkant 28 dele, Type: P

Art.-nr.: 637935 P
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 10-19
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 5-10
  • Firkant med Wobble-Fix: Med svingvinkel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 8100 SC 7
Antal dele 28
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 10-19 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 5-10 mm
Firkant med Wobble-Fix Med svingvinkel
Længde 325 mm
Bredde 148 mm
Højde 73 mm
Drivprofil 6-kant-hoved; unbrakonøgle; Skruetrækker til Phillips; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637935 P
EAN/GTIN 4013288173942
Producentnummer 05004077001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 − M12 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M6 − M12.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Indhold:

Med gennemstiksfirkant nr. 640390.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 10 stk. i str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-kantede BITS 5/16 tomme: 4 stk. nr. 675440 str. 5; 6; 8; 10
BITS 5/16 tomme til Phillips: 2 stk. nr. 675400 str. 2; 3
BITS 5/16 tomme til Torx®: 8 stk. nr. 675470 str. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Forlænger med hurtigdrejemuffe: 1 stk. 250 mm
Forlænger Wobble: 1 stk. 50 mm
Forbindelsesstykke med hurtigskiftepatron: 1 stk. firkant-indsats 1/2 tomme – bitholder 5/16 tomme
Skralde (str. S): 1 stk. nr. 640395 med reversibelt greb
Skralde (str. P): 1 stk. nr. 640390 med gennemstiksfirkant
Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burrelukning

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven