Multinorm samlet C64

Art.-nr.: 637815143389C64
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb / marineblau
Konfektionsstørrelse DE 64
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637815143389C64
EAN/GTIN 7330509501924
Producentnummer 637815143389C64

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge og klap
Lencelomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, telefonlomme og pennelomme
Kniebeskyttelseslommer, Ydre knæbeskyttelseslomme
Brystlommer med klap, Brystlomme med skjult metallynlås
Inderlomme med burrelåslukning
Indvendig lomme med klap, Åbning med klap til at gribe fat i underliggende beklædningsgenstand

Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Justerbar med snørebånd i taljen
Bælte på ryggen
Høj krave med lynlås
Eksterne certificeringsmærker

Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende, Stretchpanel i ryggen

Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Frontlukning
Robust skjult tovejs lynlås i metal, Frontovertræk med skjulte metaldrykknapper

Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet

Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Multinorm overall giver dig maksimal beskyttelse, når du arbejder i barske miljøer
  • Tøjet er fremstillet af et slidstærkt materiale og har en behagelig pasform med en justerbar snor i taljen, et bælgeformet rygpanel og justerbare ærmeender med burrelås
  • Overallen har ekstra knæforstærkning og knæbeskyttende lommer i to forskellige højder
  • Industrielt vaskbar
  • Beskytter mod flydende kemikalier
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 klasse 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven