Udførelse:
Hovedmateriale
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²
Lommer
Ryglommer med bælge og klap
Lencelomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, telefonlomme og pennelomme
Kniebeskyttelseslommer, Ydre knæbeskyttelseslomme
Brystlommer med klap, Brystlomme med skjult metallynlås
Inderlomme med burrelåslukning
Indvendig lomme med klap, Åbning med klap til at gribe fat i underliggende beklædningsgenstand
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Justerbar med snørebånd i taljen
Bælte på ryggen
Høj krave med lynlås
Eksterne certificeringsmærker
Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende, Stretchpanel i ryggen
Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Frontlukning
Robust skjult tovejs lynlås i metal, Frontovertræk med skjulte metaldrykknapper
Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Multinorm overall giver dig maksimal beskyttelse, når du arbejder i barske miljøer
- Tøjet er fremstillet af et slidstærkt materiale og har en behagelig pasform med en justerbar snor i taljen, et bælgeformet rygpanel og justerbare ærmeender med burrelås
- Overallen har ekstra knæforstærkning og knæbeskyttende lommer i to forskellige højder
- Industrielt vaskbar
- Beskytter mod flydende kemikalier
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 3
- EN 1149-5, IEC 61482-2
- EN ISO 11611 klasse 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB (6)
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%