Multinorm i alt C156

Art.-nr.: 637815143389C156
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis gelb / marineblau
    Konfektionsstørrelse DE 156
    Produkttype Overall

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 637815143389C156
    EAN/GTIN 7330509545317
    Producentnummer 637815143389C156

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²

    Lommer
    Ryglommer med bælge og klap
    Lencelomme med knivholder og pennelomme
    Benlomme med bælge, telefonlomme og pennelomme
    Kniebeskyttelseslommer, Ydre knæbeskyttelseslomme
    Brystlommer med klap, Brystlomme med skjult metallynlås
    Inderlomme med burrelåslukning
    Indvendig lomme med klap, Åbning med klap til at gribe fat i underliggende beklædningsgenstand

    Detaljer
    Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
    Justerbar med snørebånd i taljen
    Bælte på ryggen
    Høj krave med lynlås
    Eksterne certificeringsmærker

    Funktionalitet
    Olie-, smuds- og vandafvisende, Stretchpanel i ryggen

    Finish
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås

    Frontlukning
    Robust skjult tovejs lynlås i metal, Frontovertræk med skjulte metaldrykknapper

    Forstærkning
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet

    Refleks
    Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Multinorm overall giver dig maksimal beskyttelse, når du arbejder i barske miljøer
    • Tøjet er fremstillet af et slidstærkt materiale og har en behagelig pasform med en justerbar snor i taljen, et bælgeformet rygpanel og justerbare ærmeender med burrelås
    • Overallen har ekstra knæforstærkning og knæbeskyttende lommer i to forskellige højder
    • Industrielt vaskbar
    • Beskytter mod flydende kemikalier
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 3
    • EN 1149-5, IEC 61482-2
    • EN ISO 11611 klasse 1 A1, A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, C1, E3, F1
    • EN ISO 13034 PB (6)

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven