Topnøglesortiment 1/2″-firkant 15 dele 12

Art.-nr.: 637714 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 10-32

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 15
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 10-32 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 413 mm
Bredde 226 mm
Højde 64 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637714 12
EAN/GTIN 4018754260867
Producentnummer 96031435

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med 12-kantede toppe nr. 642100.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 12 stk. str. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 forlængere: Nr. 641000 str. 130; 255
1 skralde: Nr. 640100
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven