Topnøglesortiment 1/2 tomme firkant 12 dele 6

Art.-nr.: 637662 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
399 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 10-24
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×14

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 12
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 10-24 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 357 mm
Bredde 176 mm
Højde 52 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×14
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637662 6
EAN/GTIN 4062406061302
Producentnummer 637662 6

Betegnelse

Udførelse:

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.
Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M16.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 9 stk. nr. 642229 str. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 forlængere: 1 stk. af hver nr. 641029 str. 130; 255
1 skralde: Nr. 640025
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven