Sekskant-skruetrækkerindsats, 3/8 tomme, lang TiN-belagt 8 mm

Art.-nr.: 637633 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ indgangsside 19 mm
Længde 43,5 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637633 8
EAN/GTIN 4000896053636
Producentnummer 8801K-8

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Klinger med TiN-belægning giver godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.
Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved forskruning af flere skruer efter hinanden.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Muffe i krom-vanadium-stål, forkromet af hensyn til afskalning. Klinge af specialstål med TiN-belægning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven