{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Esagono | 5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 17,5 mm | |
Lunghezza | 107 mm | |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Artikelnummer | 637609 5 | |
EAN/GTIN | 4062406062828 | |
Producentnummer | 637609 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
6-kantet skruebit 3/8 tomme lang, med holdekugle, sekskant: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
429 styk på lager
97,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.219 styk på lager
5,64 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.549 styk på lager
7,66 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
267 styk på lager
22,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ Lato azionamento | 17,5 mm | 19 mm | 19 mm | |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | Giravite esagonale | Giravite esagonale | Sekskantskruetrækkere |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 tommer |
Lunghezza | 107 mm | 46 mm | 46 mm | 75 mm |
Overflade | kunststofisoleret | |||
Esagono | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Topnøgleindsats |