{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX50 | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Profilmål A | 8,8 mm | |
⌀ indgangsside | 17,8 mm | |
Længde | 100 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637565 TX50 | |
EAN/GTIN | 4045197726100 | |
Producentnummer | 637565 TX50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® lang, Torx®-profil: TX50
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
593 styk på lager
61,69 DKK
14,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
93,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 17,8 mm | 17,5 mm |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 100 mm | 107 mm |
Torx®-profil | TX50 | TX50 |
Profilmål A | 8,8 mm | 8,8 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |