{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX40 | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Profilmål A | 6,6 mm | |
⌀ indgangsside | 17,5 mm | |
Længde | 43 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637539 TX40 | |
EAN/GTIN | 4062406265472 | |
Producentnummer | 637539 TX40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
453 styk på lager
61,69 DKK
14,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
83,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 17,5 mm | 17,8 mm | 17,5 mm |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 43 mm | 100 mm | 107 mm |
Torx®-profil | TX40 | TX40 | TX40 |
Profilmål A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |