Multitandsskruebit, 3/8 tomme til XZN-skruer M10

Art.-nr.: 637520 M10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til skruer Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til skruer M10
    Drivfirkant 3/8 tommer
    ⌀ indgangsside 17,8 mm
    Længde 52 mm
    Drivprofil Multitandsskruetrækker
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 637520 M10
    EAN/GTIN 4018754002702
    Producentnummer 02060010

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
    Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.
    Klinge i højlegeret specialstål, blank.

    Norm:

    DIN 7422

    Materiale:

    HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven