Ledhoved, 3/8 tomme 17 mm

Art.-nr.: 637400 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 17 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ på udgangsside 23 mm
Længde 53,5 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637400 17
EAN/GTIN 4018754002535
Producentnummer 02040017

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med AS-drive-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Norm:

DIN 3124 L

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven