12-kantet hoved 3/8 tomme lang, Nøglestørrelse: 15mm

Art.-nr.: 637320 15
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.475 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 15 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ på udgangsside 20,9 mm
Længde 64 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637320 15
EAN/GTIN 4045197556660
Producentnummer 637320 15

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser, lange, fås også i tommestørrelser (nr. 637322).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven