High Vis jumpsuit High Vis rød/sort C46

Art.-nr.: 637318045599C46
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis rot / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 46
    Produkttype Overall

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 637318045599C46
    EAN/GTIN 7330509377154
    Producentnummer 637318045599C46

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    85% polyester, 15% bomuld, satin, 300g/m²

    Lommer
    Ryglommer med bælge og klap
    Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
    Lomme til ben med bælge og klap
    Indre knæbeskyttelseslommer
    Brystlommer med klap og burrelåslukning
    Indre telefonlomme
    Indvendige lommer

    Detaljer
    Indre ID-lommer

    lomme
    Bælte på ryggen
    Høj krave med lynlås
    Justerbar elastik i taljen

    Finish
    Justerbar benbund med burrelås
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås

    Refleks
    50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd omkring benene, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

    Frontlukning
    Robust skjult tovejs metallynlås

    Vask
    Industrielt vaskeri EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Brystlommer med klapper og burrelåslukning
    • Åbne sidelommer, den ene med D-ring
    • Bælteformede ben- og baglommer, med klapper
    • Hammerholder
    • Foldestoklomme med pennelomme og knivholder
    • Justerbar ærmelængde med burrelås
    • Telefonlomme på indersiden
    • Indvendige knælommer
    • 50 mm refleksbånd
    • Lomme til id-kort
    • Certificeret i henhold til EN 471 klasse 3, europæisk standard for synlig beklædning

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 3

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven