High Vis jumpsuit High Vis gul/sort C54

Art.-nr.: 637318043399C54
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 54
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637318043399C54
EAN/GTIN 7330509340622
Producentnummer 637318043399C54

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
85% polyester, 15% bomuld, satin, 300g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge og klap
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med bælge og klap
Indre knæbeskyttelseslommer
Brystlommer med klap og burrelåslukning
Indre telefonlomme
Indvendige lommer

Detaljer
Indre ID-lommer

lomme
Bælte på ryggen
Høj krave med lynlås
Justerbar elastik i taljen

Finish
Justerbar benbund med burrelås
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd omkring benene, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Frontlukning
Robust skjult tovejs metallynlås

Vask
Industrielt vaskeri EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Brystlommer med klapper og burrelåslukning
  • Åbne sidelommer, den ene med D-ring
  • Bælteformede ben- og baglommer, med klapper
  • Hammerholder
  • Foldestoklomme med pennelomme og knivholder
  • Justerbar ærmelængde med burrelås
  • Telefonlomme på indersiden
  • Indvendige knælommer
  • 50 mm refleksbånd
  • Lomme til id-kort
  • Certificeret i henhold til EN 471 klasse 3, europæisk standard for synlig beklædning

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven