Beskrivelse:
Udførelse i henhold til DIN 3129, ISO 2725-2
Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Indre firkantet drev i henhold til DIN 3121 - H 63, ISO 1174
Stål, poleret
* ikke standardiseret
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 63,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 2.1/2
- Indsætningslængde: 140,0 mm
- Indsats Ø 1: 124,0 mm
- Indføring Ø 2: 127,0 mm
- Indstiksdybde [mm]: 50,0 mm
- Samlet længde [mm]: 140 mm
- Materiale: stål
- Overflade: bruneret
- Testmoment (min.) [Nm]: 15100 Nm
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 85
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen