12-kantet hoved 3/8 tomme 3/4 tommer

Art.-nr.: 637100 3/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 3/4 tommer
    Drivfirkant 3/8 tommer
    ⌀ på udgangsside 25,2 mm
    Længde 32 mm
    Drivprofil 12-kant-topnøgle
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 637100 3/4
    EAN/GTIN 4018754004287
    Producentnummer 02410040

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
    Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med AS-drive-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

    Norm:

    DIN 3124

    Materiale:

    HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    12-kantet hoved 3/8 tomme  3/4 tommer

    12-kantet hoved 3/8 tomme 3/4 tommer

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    3 styk på lager
    73,01  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    664 styk på lager
    49,17  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    483 styk på lager
    83,29 DKK
    45,45  DKK
    plus moms plus fragt
    ⌀ på udgangsside 25,2 25,6 25,6
    Drivprofil 12-kant-topnøgle 12-kant-topnøgle 12-kant-topnøgle
    Drivfirkant 3/8 3/8 3/8
    Længde 32 29 64
    Nøglestørrelse 3/4 3/4 3/4
    Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven