Sekskantnøgle L-nøgler XL, Kuglehoved sekskantnøgle 4 mm

Art.-nr.: 6370330
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6370330
    EAN/GTIN 4010886637036
    Producentnummer 6370330
    L-nummer L60160 4596

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Krom-vanadiumstål 59CrV4, forkromet

    Egenskab:

    • Bladets form: Sekskantet
    • Samlet længde [mm]: 144 mm
    • Bladets længde: 144 mm
    • Bladlængde 2: 29 mm
    • Materiale: 59CrV4
    • Overflade: forkromet
    • Bredde på tværs af flader [mm]: 4,0
    • 1000 V isoleret: ingen
    • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
    • anti-magnetisk: ingen
    • Design med lav gnist: ingen
    • Håndtag til rådighed: ingen
    • Hætte kan drejes: ingen
    • Kuglehoved: ja
    • Slagkappe: ingen
    • Enhedstestet: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven