12-kantet hoved, 3/8 tomme 7 mm

Art.-nr.: 637000 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 7 mm
    Drivfirkant 3/8 tommer
    ⌀ på udgangsside 10,5 mm
    Længde 24 mm
    Drivprofil 12-kant-topnøgle
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 637000 7
    EAN/GTIN 4018754001903
    Producentnummer 02010007

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
    Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med AS-drive-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

    Norm:

    DIN 3124

    Materiale:

    HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven