Sekskantnøgler med sekskantet nøgle med kugleende Intern TORX T40

Art.-nr.: 6367890
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 6367890
EAN/GTIN 4010886636787
Producentnummer 6367890

Betegnelse

Beskrivelse:

Arbejdsvinkel ca. 25°
Chrome vanadium stål, bruneret

Egenskab:

  • Rullebeskyttelse: nej
  • Drevstørrelse TX (indvendigt): T40
  • Drevstørrelse TX (indvendigt) [mm]: 6,65 mm
  • Antimagnetisk: nej
  • Arbejdsvinkel (max.): 25 °
  • Lav gnistdesign: nej
  • Til skruer af størrelse: M7 - M8
  • Håndtag tilgængeligt: nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven