Hurtigspænding b. Futuro Top 13 mm, 1/2″

Art.-nr.: 636602000
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
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 636602000
EAN/GTIN 4007430430137
Producentnummer 636602000
L-nummer L01750 514

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den første slagfaste quick-action borepatron med indbygget fjederbelastet sikkerhedsanordning og dobbelt støvbeskyttelse
  • Nøglefri for hurtigt værktøjsskift
  • Sikkert greb om fastspændt værktøj selv under de hårdeste forhold
  • Den olie- og slidbestandige gummibælg beskytter gevindet og passtykkets sæder mod snavs
  • Kun til maskiner med urets rotation

Egenskab:

  • Udvendig Ø: 42,8 mm
  • Vægt: 0,5 kg
  • Indvendigt gevind: 1/2″ - 20 UNF
  • Længde (lukket): 89 mm
  • vingefang: 1 - 13 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven