Hurtigspænding b. Futuro 16 mm, B 18

Art.-nr.: 636363000
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
    Produkttype Borepatron, nøglefri

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 636363000
    EAN/GTIN 4007430430007
    Producentnummer 636363000
    L-nummer L01750 931

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Nøglefri fastspænding af indsatsværktøj på håndholdte og stationære boremaskiner
    • I takt med at skæretrykket på skærekanten øges, strammes borepatronen automatisk
    • Selv efter den hårdeste brug kan borepatronen let åbnes i hånden
    • Til hård brug
    • Kun til maskiner med urets rotation
    • Ikke slagboresikker

    Egenskab:

    • Udvendig Ø: 50 mm
    • Vægt: 1 kg
    • Indvendigt gevind: B18
    • Længde (lukket): 113 mm
    • vingefang: 3 - 16 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven