Hurtigspænding b. Futuro 13 mm, B 16

Art.-nr.: 636353000
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
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 636353000
EAN/GTIN 4007430429728
Producentnummer 636353000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøglefri fastspænding af indsatsværktøj på håndholdte og stationære boremaskiner
  • I takt med at skæretrykket på skærekanten øges, strammes borepatronen automatisk
  • Selv efter den hårdeste brug kan borepatronen let åbnes i hånden
  • Til hård brug
  • Kun til maskiner med urets rotation
  • Ikke slagboresikker

Egenskab:

  • Udvendig Ø: 47,5 mm
  • Vægt: 0,8 kg
  • Indvendigt gevind: B16
  • Længde (lukket): 111 mm
  • vingefang: 1 - 13 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven