Omschrijving:
Voor gebruik met gereedschap met 3/8″ of 1/2″ aandrijfvierkant of wringstaaf Ø 8 mm
de vrije opnameruimte in de dop biedt ruim voldoende plaats aan de bougie en vergemakkelijkt het aanbrengen van de dopsleutel, met name waar de toegankelijkheid beperkt is
geen contact tussen de sleutel en het keramisch materiaal van de bougie
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen gepolijst
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
- diameter 1 [mm]: 21,5
- Totale lengte [mm]: 64 mm
- Hoofddiepte 1 [mm]: 7
- Hoofddiepte 2 [mm]: 30,5
- Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
- Oppervlak: verchroomd
- Breedte over vlakken [mm]: 16,0
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen