Tændrørindsats med fastholdelsesfjeder 16 mm 3/8″

Art.-nr.: 6362740
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6362740
EAN/GTIN 4010886636275
Producentnummer 6362740

Betegnelse

Beskrivelse:

Med holdefjeder
Til brug på vanskelige steder med betjeningsværktøj med 3/8″ eller 1/2″ firkantet drev eller drejestift Ø 8 mm
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, hoveder præcisionsslebne, forkromede.

Egenskab:

  • Drev firkant [tomme]: 3/8″
  • diameter 1 [mm]: 21,5
  • Samlet længde [mm]: 63,5 mm
  • Hoveddybde 1 [mm]: 7
  • Hoveddybde 2 [mm]: 20,5
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 16,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven