Tændrørindsats med magnet 20,8 mm 1/2″

Art.-nr.: 6361420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6361420
EAN/GTIN 4010886636145
Producentnummer 6361420
L-nummer L60160 5907

Betegnelse

Beskrivelse:

Med 2 magneter
Til brug i vanskelige rum med aktiveringsværktøj med 3/8″ eller. 1/2″ firkantet drev eller 8 mm dia. drejestift
Med kraftige mini-magneter inde i den sekskantede overflade holder disse pålideligt tændrøret direkte på sekskanten
Frit modtagerkammer giver masser af plads til tændrøret og letter monteringen
Tændrørets keramiske kerne forbliver urørt
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Finslebne hoveder

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • diameter 1 [mm]: 27,5
  • Samlet længde [mm]: 64 mm
  • Hoveddybde 1 [mm]: 7
  • Hoveddybde 2 [mm]: 30,5
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [AF]: 13/16
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 20,8
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven