Beskrivelse:
Robust industriudgave
Størrelse 6″ - 18″ = ISO 6787, kæbeposition 15°
Størrelse 24″ = ISO 6787, kæbeposition 22,5°
Svensk model, rulle med venstre gevind
Vanadiumstål 31CrV3
Fosfateret, hovederne slebet
Med ophængshul
Egenskab:
- Udformning: svensk model, hjul med venstre gear
- Samlet bredde [mm]: 135 mm
- Samlet højde [mm]: 31 mm
- Samlet længde [tommer]: 24
- Samlet længde [mm]: 605 mm
- Materiale: 31CrV3
- Mundposition: 22,5 °
- Overflade: fosfateret, hovederne er slebet
- Klemmeområde [tommer]: 2.1/2
- Spændebredde [mm]: 63 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Ophængningshul: ja
- Justeringsskala: ingen
- Ratchet-funktion: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen