Drejestift

Art.-nr.: 6360530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 6360530
EAN/GTIN 4010886636053
Producentnummer 6360530

Betegnelse

Beskrivelse:

Med gummibøjle og forskudte boringer
Smedet og hærdet, forkromet
Med vinkelbolt 49 D Ø 8 mm
Sømløst præcisionsstålrør efter DIN 2391-ST 55, forkromet

Egenskab:

  • Design: Med gummistykke og forskudte huller
  • Diameter 1 [mm]: 8
  • Total længde [mm]: 175 mm
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • Materiale: DT55
  • Nettovægt [kg]: 0,073 kg
  • Standard: DIN 2391
  • Overflade: forkromet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven