To-hulsmøtrik, justerbar, 6 mm

Art.-nr.: 6354720
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Møtrikker, udtrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6354720
EAN/GTIN 4010886635476
Producentnummer 6354720
L-nummer L60160 2662

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning svarende til DIN 3116
Vanadiumstål 31CrV3, mangan-fosfateret
Særstørrelser på forespørgsel

Egenskab:

  • Boring Ø [mm]: 6 mm
  • Samlet længde [tommer]: 9″
  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Spigot bredde/Ø: 5,8 mm
  • Tappens højde: 7,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven