To-hulsmøtrik, justerbar, 4 mm

Art.-nr.: 6354560
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Møtrikker, udtrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6354560
EAN/GTIN 4010886635452
Producentnummer 6354560
L-nummer L60160 292

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning svarende til DIN 3116
Vanadiumstål 31CrV3, mangan-fosfateret
Særstørrelser på forespørgsel

Egenskab:

  • Boring Ø [mm]: 4 mm
  • Samlet længde [tommer]: 7″
  • Samlet længde [mm]: 178 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Spigot bredde/Ø: 3,8 mm
  • Tappens højde: 5,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven