Forlænger til sugeslange. Quick, Ø 32 mm, antistat.

Art.-nr.: 635411000
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
Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 635411000
EAN/GTIN 4061792237261
Producentnummer 635411000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til fastgørelse af to sugeslanger med tilslutningsstykke Ø 32 mm
  • Inkluderer sugeslange Quick, Ø 32 mm, længde 5,0 m, antistatisk
  • Inkluderer slangetilslutning Quick-System Ø 32 mm
  • Inkluderer tilslutningsmuffe Quick indvendig-Ø 28 mm / udvendig-Ø 35 mm

Egenskab:

  • Tilslutning Ø, udvendig: 27 mm
  • Antistatisk: 1
  • Rotationskompensation: Maskinside
  • Slangelængde: 5 m.
  • Slange Ø, udvendig: 40 cm
  • Slange Ø, indvendig: 32 cm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven