Sugeslange Quick Ø32mm, længde 4 m

Art.-nr.: 635405000
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Slange

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 635405000
EAN/GTIN 4061792237254
Producentnummer 635405000
L-nummer L01760 101812
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fleksibel og nem at forlænge med slangeforlænger Quick Ø 32 mm (635411000), antistatisk
  • Inklusive slangetilslutning Quick system Ø 32 mm
  • Inklusive tilslutningsmuffe Quick indvendig Ø 28 mm / udvendig Ø 35 mm
  • Standardudstyr til AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC

Egenskab:

  • Bruttovægt: 1,515 kg
  • Tilslutnings-Ø, udvendig: 27 mm
  • Slangelængde: 4 m
  • Slange-Ø, udvendig: 40 mm
  • Slange-Ø, indvendig: 32 mm
  • Rotationsadapter: på maskinsiden

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven