• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Sugeslange Quick, Ø 32 mm, L-4 m, antistatisk

Art.-nr.: 635402000
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 635402000
EAN/GTIN 4061792237247
Producentnummer 635402000
L-nummer L01760 205
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fleksibel og nem at forlænge med slangeforlænger Quick Ø 32 mm (635411000), antitatisk
  • Inkluderer slangetilslutning Quick-System Ø 32 mm
  • Inkluderer tilslutningsmuffe Quick indvendig-Ø 28 mm / udvendig-Ø 35 mm
  • Standardudstyr til ASA 30 M PC, ASA 30 H PC

Egenskab:

  • Tilslutning Ø, udvendig: 27 mm
  • Antistatisk: 1
  • Rotationskompensation: Maskinside
  • Slangelængde: 4 m.
  • Slange Ø, udvendig: 40 mm
  • Slange Ø, indvendig: 32 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven