Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Speed”, reverserbar, 3/8 tomme, med drejehoved og uddriver

Art.-nr.: 635190
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 8000 B
Drivfirkant 3/8 tommer
Hel længde 199 mm
Antal tænder 72
Arbejdsvinkel 5 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 635190
EAN/GTIN 4013288121875
Producentnummer 05003550001

Betegnelse

Udførelse:

Frit svingbart skraldehoved med definerede indgrebspositioner ved 0° (anvendes som en skruetrækker) og i begge sider ved 75° og 90° position. Arbejdsposition 5°, med uddriver og omskifterskive til højre- og venstrespænding.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 10 med fjedrende kugle, til indvendig firkant iht. DIN 3120-C 10 med riller.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.