Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 3/8 tomme, Type: 3/8

Art.-nr.: 635176 3/8
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 3/8 tommer
Hel længde 200 mm
Antal tænder 90
Arbejdsvinkel 4 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 635176 3/8
EAN/GTIN 4000896235063
Producentnummer 8816HP

Betegnelse

Udførelse:

Med omskiftergreb til højre- og venstrespænding, arbejdsvinkel 4°.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 10 med fjedrende kugle, til indvendig firkant iht. DIN 3120-C 10 med riller.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven