Sekskantnøgle L-nøgler, lang, sekskant 5 mm

Art.-nr.: 6351460
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6351460
    EAN/GTIN 4010886635148
    Producentnummer 6351460
    L-nummer L60160 1317

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    - Udførelse i henhold til DIN ISO 2936
    Kromvanadiumstål 61CrSiV5, galvaniseret

    Egenskab:

    • Bladets form: Sekskantet
    • Samlet længde [mm]: 165 mm
    • Bladets længde: 165 mm
    • Bladlængde 2: 33 mm
    • Materiale: 61CrSiV5
    • Overflade: galvaniseret
    • Bredde på tværs af flader [mm]: 5,0
    • 1000 V isoleret: ingen
    • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
    • anti-magnetisk: ingen
    • Design med lav gnist: ingen
    • Håndtag til rådighed: ingen
    • Hætte kan drejes: ingen
    • Kuglehoved: ingen
    • Slagkappe: ingen
    • Enhedstestet: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven