Skruetrækker med forskydning, lang, sekskant 2,5 mm

Art.-nr.: 6351030
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6351030
EAN/GTIN 4010886635100
Producentnummer 6351030
L-nummer L60160 5331

Betegnelse

Beskrivelse:

- Udførelse i henhold til DIN ISO 2936
Kromvanadiumstål 61CrSiV5, galvaniseret

Egenskab:

  • Bladets form: Sekskantet
  • Samlet længde [mm]: 114,5 mm
  • Bladets længde: 114,5 mm
  • Bladlængde 2: 20,5 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Overflade: galvaniseret
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 2,5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Håndtag til rådighed: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven