Tandhjulsborepatron 16 mm, B 18

Art.-nr.: 635049000
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Tandkransborepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 635049000
EAN/GTIN 4007430427496
Producentnummer 635049000
L-nummer L01750 1755
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1000 gange gennemprøvet
  • Borepatronen til enhver opgave
  • Med indvendigt gevind eller indvendig konus til håndholdte eller stationære boremaskiner samt til håndholdte slagboremaskiner
  • Spændingskraften forbliver konstant under boring og slagboring
  • Kun til maskiner med urets rotation

Egenskab:

  • Udvendig Ø: 50 mm
  • Vægt: 0,63 kg
  • Indvendigt gevind: B18
  • Længde (lukket): 94,5 mm
  • Nøglestørrelse: 3
  • Vingefang: 3 - 16 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven