Tandhjulsboremaskine 13 mm, B 16

Art.-nr.: 635036000
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
Produkttype Tandkransborepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 635036000
EAN/GTIN 4007430427373
Producentnummer 635036000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1000 gange gennemprøvet
  • Borepatronen til enhver opgave
  • Med indvendigt gevind eller indvendig konus til håndholdte eller stationære boremaskiner samt til håndholdte slagboremaskiner
  • Spændingskraften forbliver konstant under boring og slagboring
  • Kun til maskiner med urets rotation

Egenskab:

  • Udvendig Ø: 42,5 mm
  • Vægt: 0,35 kg
  • Indvendigt gevind: B16
  • Længde (lukket): 78 mm
  • Nøglestørrelse: 2
  • Vingefang: 1,5 - 13 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven