HD-savklinger

Art.-nr.: 63503100006
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63503100006
EAN/GTIN 4014586212562
Producentnummer 63503100006
L-nummer L00010 388

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HD-savklinger
  • specielle savklinger til bearbejdning af stål og rustfrit stål. HD-savklinger overbeviser med deres lange levetid og hurtige savningsforløb. Rørdiameter op til 325 mm kun med savklingeføring 9 06 06 06 002 009

Egenskab:

  • Tandafstand 2,1 mm
  • længde 530 mm
  • tykkelse 1,6 mm
  • kvalitet HSS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven